曜日別特売
VKP085AF 浸水式低圧クーラントポンプ VKPシリーズ テラル 38034954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

浸水式低圧クーラントポンプ VKPシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード38034954品番VKP085AF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥79,800

ポンプ部を直接液面下に沈めて使用。
欧州RoHS指令環境負荷6物質への対応。
EU指令(CEマーキング)。
耐環境性(ミスト等)へのグレードアップ。
タンク深さに合った最適機種を選定していただけるよう長・短脚等幅広いメニューをご用意。(流量タイプ)
圧力タイプは、流量タイプに対し約30%の圧力アップ。

タイプ流量タイプ標準配管径3/4出力(W)250定格電圧(V)200/200-220周波数(Hz)50/60全揚程(m)50Hz:4 60Hz:4最大吐出量(L/min)(50/60Hz)110/160質量(kg)15高さ(mm)379備考脚長さ:180mm保護等級IP54使用液クーラント液使用粘度限界(mm2/s)50Hz:300 60Hz:150底径(Φmm)128RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)1.2/1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,500/税込7,150
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38034954VKP085AF69400330VKP081AFTVKP085AF クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式) テラル 69400330クーラントポンプ VKP (小~中流量/低揚程・浸漬形・非自吸式)テラル1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38034954
2014-04-28
用途: クーラントに使用

まだ使っていないが、同タイプ使用しているので、問題ないと思っています。
もう少し値段が安価なら、容量の小さい物からの、買い替えも考えたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする