曜日別特売
OL-4M-60HZ 陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V) 寺田ポンプ製作所 38038454

 

OL-4M-60HZ 陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V) 寺田ポンプ製作所 38038454
OL-4M-60HZ 陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V) 寺田ポンプ製作所 38038454
OL-4M-60HZ 陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V) 寺田ポンプ製作所 38038454

陸上ポンプO-M形(モータ無し 3相200V)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
周波数(Hz)60
電動機(kW)0.75
口径(Φmm)50
全揚程(m)10.5
内容量1台注文コード38038454品番OL-4M-60HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥126,500

・特殊構造のケーシングを採用、確実な自吸能力でポンプ効率も抜群
・羽根車は開放形、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能
・軸封部は水漏れの心配のないメカニカルシール方式を採用
・全鋳鉄製が標準仕様のため、アルカリ液にも使用可能
・密閉形ボールベアリングの採用で、軸受の給油が不要

口径(Φmm)50周波数(Hz)60全揚程(m)10.5吐出量(m3/min)0.12タイプOL-4M種類セルプラポンプ電動機(kW)0.75
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする