曜日別特売
65PU21.5 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型 鶴見製作所 38038901

65PU21.5 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型 鶴見製作所 38038901
65PU21.5 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型 鶴見製作所 38038901
65PU21.5 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型 鶴見製作所 38038901
65PU21.5 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型 鶴見製作所 38038901

汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 非自動型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)三相200吐出口径(Φmm)65周波数(Hz)60注文コード38038901品番65PU21.5
参考基準価格(税別)¥195,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。

用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用付属品キャブタイヤケーブル、特殊ねじ込み相フランジ(ボルト・パッキン付)、地上銘板質量(kg)16タイプ非自動形出力(kW)1.5極数2極周波数(Hz)60電圧(V)三相200揚程(m)9吐出口径(Φmm)65吐出量(L/min)400材質(フレーム)SUS304使用液汚水、雑排水、汚物、異物を含む液異物通過径(Φmm)46始動方式じか入材質(ケーブル)VCT耐熱クラスE種ケーブル外径(Φmm)11.1内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ心数×断面積(mm2)4×1.25潤滑油タービン油VG32構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)樹脂(ガラス繊維入り)材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)材質(主軸)SUS304構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシール)キャブタイヤケーブル(m)6液温(℃)0~40配管接続方式特殊ねじ込み相フランジモータ種類乾式水中形誘導電動機
関連資料:(0.78MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※CT=キャブタイヤケーブル、口径=吐出し口径です。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38038874
2020-07-08
用途: 排水処理設備

以前から何回も購入しているが、コスト削減の為?部品や本体の生産国変更、あるいは設計の変更等があったのか、以前の物に比べ耐久力がどんどん落ちてきている。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする