曜日別特売
50PN2.75 雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所 38039136

50PN2.75 雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所 38039136
50PN2.75 雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所 38039136
50PN2.75 雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所 38039136
50PN2.75 雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型 鶴見製作所 38039136

雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)三相200使用液汚水・雑排水吐出口径(Φmm)50注文コード38039136品番50PN2.75
参考基準価格(税別)¥91,000販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

軽くて強い樹脂製ポンプを実現。
通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。

用途
浄化槽・小規模処理場の排水用
厨房の雑排水用
工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用
夾雑物を含む汚水の排水用
雨水・湧水の排水用
吐出口径(Φmm)50出力(kW)0.75電圧(V)三相200周波数(Hz)50揚程(m)11.5吐出量(L/min)130タイプ非自動形使用液汚水・雑排水付属品キャブタイヤケーブル×1本、特殊ねじ込み相フランジ×1式、地上銘板×1枚質量(kg)8.3極数2極使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)6モーター乾式水中形誘導電動機接続配管接続部:特殊ねじ込み相フランジ異物通過径(Φmm)10始動方式じか入材質(ケーブル)VCT耐熱クラスE種停止水位(最低)(mm)-起動水位(最高)(mm)-ケーブル外径(Φmm)11.1内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ心数×断面積(mm2)4×1.2構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)樹脂(ガラス繊維入り)(ポンプ)材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシール)運転可能最低水位(mm)110連続運転可能最低水位(mm)335並列運転水位(mm)-
関連資料:(0.85MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※CT=キャブタイヤケーブル、口径=吐出し口径です。
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※海水への使用は不可となります。海水で使用される場合は、海水用水中チタンポンプ TM型をご検討下さい。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06959757
2018-01-18
用途: 園芸、農業温室ハウスでの溶液攪拌用に使用してます
建設業・工事業

もう少し使用してみて、耐久性がどれだけあるかが問題です

1が参考にしています
対象商品 : 35143841
2018-01-18
用途: 園芸、農業温室ハウスでの溶液攪拌用に使用してます
建設業・工事業

まだ半年ぐらいですので、あと何年消費できるかですね。

対象商品 : 36940486
2017-01-28
用途: 排水が無い場所での、ポンプアップ
佐藤総合設備建設業・工事業

オンオフの高さも調整できて、パワーもバッチリ
GTの中でもコンパクトで最適です

1が参考にしています
対象商品 : 36940477
2015-03-06
用途: 湧水タンクの排水に使用
教育・研究機関

以前使っていた物よりも排水能力が高く、音も静かなので大変気に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 06959775
2014-03-13
用途: 排水口の溜升の先が詰まりがある為溜まった水を排水するため
原口製麺

出水口の構造を簡単にできないか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする