用途各種水処理プラントの消泡・排水用。
各種産業における汚水の排水用。
雨水・湧水の排水用。
吐出口径(Φmm)50出力(kW)0.75電圧(V)三相200周波数(Hz)60揚程(m)15吐出量(L/min)100タイプ自動形使用液汚水・浄化槽処理水・溜水付属品キャブタイヤケーブル×1本、特殊ねじ込み相フランジ×1式、地上銘板×1枚極数2ケーブル長(m)6接続配管接続部:特殊ねじ込み相フランジ材質(フレーム)SUS304(モータ)異物通過径(Φmm)8始動方式じか入耐熱クラスE種内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ構造(羽根車)クローズ構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)樹脂(ガラス繊維入り)(ポンプ)材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り)(ポンプ)構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシール)液温(℃)0~40モータ種類乾式水中形誘導電動機