曜日別特売
KTVE21.5 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTVE型 鶴見製作所 38041796

KTVE21.5 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTVE型 鶴見製作所 38041796
KTVE21.5 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTVE型 鶴見製作所 38041796
KTVE21.5 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTVE型 鶴見製作所 38041796
KTVE21.5 一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTVE型 鶴見製作所 38041796

一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTVE型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
周波数(Hz)60
吐出口径(Φmm)50
出力(kW)1.5
揚程(m)15
内容量1台注文コード38041796品番KTVE21.5
参考基準価格(税別)¥285,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆した仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスが容易になりました。
電極式自動タイプ(KTVE型)…電源を接続するだけで自動運転ができます。水位低下時の渇水運転を防止するので、夜間の住宅密集地でも便利に使用できます。動作は電極全体が水没もしくは電極まで水位が上昇した場合ポンプは始動し、水位が電極の下まで低下して導通しなくなると、タイマが作動し約1分後に停止します。

吐出口径(Φmm)50出力(kW)1.5電圧(V)三相200周波数(Hz)60揚程(m)15吐出量(L/min)200タイプ自動形使用液一般工事排水極数2極モーター乾式水中形誘導電動機異物通過径(Φmm)8.5耐熱クラスE種構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(羽根車)FCD700構造(軸受)密封玉軸受ケーシング特殊合成ゴム材質(軸受)(メカニカルシール)SiC液温(℃)0~40
関連資料:(0.47MB)
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする