曜日別特売
IB28JHW ブッシング 日動電工 38042094

IB28JHW ブッシング 日動電工 38042094
IB28JHW ブッシング 日動電工 38042094

ブッシング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アイボリー
寸法d(Φmm)28
内容量1個注文コード38042094品番IB28JHW
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149
材質高耐候性・耐衝撃性硬質塩化ビニルアイボリー寸法L(mm)56寸法d(Φmm)28寸法R(mm)40JIS規格JIS C 8432
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする