たくみ
カラー坪糸
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
糸の太さ(mm)
約0.30
約0.30
約0.45
約0.50
約0.55
約0.60
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38042855
品番
130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
耐久力の化繊糸
強さ抜群、特殊表面加工で墨付きが良い
用途
自動巻取墨壺、密閉式墨壺に最適
長さ(m)
30
糸の太さ(mm)
約0.30
色
オレンジ
材質
特殊加工ナイロン糸