曜日別特売
104036 0004 隅切用 銅巻 筋違 白 大塚刷毛製造 38099975

隅切用 銅巻 筋違 白

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(号)15
寸法(mm)40
刷毛幅(mm)40
内容量1本注文コード38099975品番104036 0004
参考基準価格(税別)¥1,120販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

銅巻タイプで見切り部分の塗装に最適な獣毛刷毛。
毛のまとまりが良く、毛が広がりにくいので滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。

用途隅切り用形状筋違サイズ(号)15刷毛幅(mm)40毛丈(mm)30毛色白色玉厚(mm)7寸法(mm)40種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途隅切り用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38099957
2021-01-19
用途: 塗装作業
建設業・工事業

使いやすくていろんな塗装作業に使えるので大変助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする