曜日別特売
105001 0010 のぞみ目地 平 赤 大塚刷毛製造 38100431

のぞみ目地 平 赤

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(号)10
板幅(mm)28
内容量1本注文コード38100431品番105001 0010
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

しなやかなコシ感で滑らかに塗装することができます。毛のまとまりに優れ、ダメ込み、隅切り作業に最適な高級化繊刷毛です。
溶剤系塗料にも対応しています。

用途
目地・サッシュ用
サイズ(号)10毛丈(mm)32毛色赤色玉厚(mm)5形状種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用金具幅(mm)28板幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする