120584 0001 月型 撫刷毛 金具付 大塚刷毛製造 38101034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

月型 撫刷毛 金具付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
サイズ1尺
板幅(mm)304
内容量1本注文コード38101034品番120584 0001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

主に内装作業の壁紙と壁の間の空気を取り除き、平らに仕上げるために使用します。
表面の弱い壁紙・クロス等の撫でブラシに適しています。
根元が強く、先がやわらかく、柔らかなタッチで撫でる事ができます。

用途壁紙・クロス等、張り作業時の空気抜きに。形状撫でブラシ毛色仕様金具付型式全長(mm)約92.0サイズ1尺質量(g)約256.0毛丈(mm)30材質(毛)馬毛玉厚(mm)18板幅(mm)304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする