曜日別特売
121625 0000 左官ブラシ用 柄 大塚刷毛製造 38101174

左官ブラシ用 柄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード38101174品番121625 0000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

左官ブラシ用の柄です。(ネジ付き)

仕様ネジ付適合左官ブラシ材質ホウ(天然木)幅(mm)約26.5厚さ(mm)約17.5全長(mm)約280質量(g)約105種類刷毛用部品主な用途左官用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする