9B-JIN JIN レギュラーローラー 大塚刷毛製造 38104087

9B-JIN JIN レギュラーローラー 大塚刷毛製造 38104087
9B-JIN JIN レギュラーローラー 大塚刷毛製造 38104087

JIN レギュラーローラー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
サイズ(inch)9
内容量1本注文コード38104087品番9B-JIN
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

作業性に優れるハイパイルローラーです。内装・外装幅広くご使用いただけるローラーです。均一な仕上がりで、耐久性に優れています。レギュラータイプは長い間親しまれ、幅広く使われてきたローラーの定番サイズも種類も豊富で、あらゆる用途に対応出来るローラーです。

サイズレギュラー材質アクリル/ハイパイル質量(g)約67.6毛丈(mm)13サイズ(inch)9適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床主な用途内装用、外装用毛丈中毛筒径(Φmm)38適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルレギュラーハンドル 9inchRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする