曜日別特売
160152 0000 ワンタッチCチャンローラー セット 大塚刷毛製造 38104516

 

160152 0000 ワンタッチCチャンローラー セット 大塚刷毛製造 38104516
160152 0000 ワンタッチCチャンローラー セット 大塚刷毛製造 38104516
160152 0000 ワンタッチCチャンローラー セット 大塚刷毛製造 38104516

ワンタッチCチャンローラー セット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード38104516品番160152 0000
参考基準価格(税別)¥4,720販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

35mmと45mmの専用ローラー付で、大小のCチャンに対応しています。自在タイプはハンドルの角度を自由に変えられます。

セット内容35mmローラー×3個、45mmローラー×2個、ワンタッチハンドル、自在ワンタッチハンドル、タッチアップハンドル各1本材質ポリエステル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38104516
2023-07-20
用途: c骨塗装で使用します。
有限会社須田塗装

45㎜のほうが良かったです。35㎜だとすぐに毛が寝てしまうので今後は45㎜を使う予定でいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする