大塚刷毛製造
ジュラコ ヘッドカットローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ(inch)
6
4
6
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38104963
品番
161001 0006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
パターンローラーなどで塗装した表面の凹凸を押さえて滑らかにし、仕上がりに変化を与えます。堅くてしっかりしたジュラコ樹脂製で、軽さが作業性を向上させます。
材質
ジュラコ樹脂
質量(g)
約33
外径(Φmm)
26
サイズ(inch)
6
適合ハンドル
ミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種