曜日別特売
163107 0003 スモール 6inch用ローラーハンドル 大塚刷毛製造 38105907

スモール 6inch用ローラーハンドル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)約295
内容量1本注文コード38105907品番163107 0003
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

6inchのローラーを装着したときに、グリップがセンターになるよう設計された専用ハンドル。4inchも装着可能ですが、センターが約1cmほどズレた位置に装着されます。

適合スモールローラー 6inch全長(mm)約295質量(g)約134タイプ短柄柄長さ(mm)約140RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38105891
2018-12-02
用途: 塗装作業
石丸塗装

6インチ専用ですが、使い勝手は大変満足致しております。

1が参考にしています
対象商品 : 38105891
2016-10-21
用途: 壁の塗装
その他業種

価格的にもよく、商品の発送までの時間が早くグッドです。

対象商品 : 38105907
2013-09-12
用途: 塗装全般

最近は外壁から屋根までスモールローラーで転がすので前々から欲しかった商品でした
普段ショートハンドルを使っていたのでショートを多めに買いましたがこの商品に限っては標準サイズのハンドルの方が転がしやすいです
やっぱり専用ハンドルだけあってちゃんと持ち手が真ん中に来て力が入れやすく多少ローラーの持ちもいいですよ

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする