曜日別特売
163119 0000 アルミ スモールハンドル 大塚刷毛製造 38105995

アルミ スモールハンドル

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード38105995品番163119 0000
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

アルミ素材を使用したハンドル。軽量で作業性良好。

全長(mm)約310質量(g)約78適合スモールローラー柄長さ(mm)約140RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプ角柄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38105995
2023-02-06
用途: 外壁塗装で使用
株式会社ヴァンビレッジ

さげ缶ハイブリッドタイプで使うと、通常のハンドルではハンドル部分が重くてネタが少ないときに不安定でしたが、こちらは軽いので移動中、置いたときの安定感が違います。
数本は持っておきたい道具だと思います。

対象商品 : 38105995
2020-05-03
用途: 塗装
教育・研究機関

大きい面積を塗るときに使っています。
やっぱアルミは軽くて楽です。まぁ手を下げて使うならそんなに苦しくはないんですけど。

対象商品 : 38105995
2019-03-19
用途: 外壁塗り
建設業・工事業

なんせ、軽いです!腕の疲れがないかも◎
是非お試しあれ

1が参考にしています
対象商品 : 38105995
2017-03-10
用途: ブラインドボックス等の塗装

肩より上部の塗装時腕を上げるのが楽で横に塗るのも楽に出来るようになった。

1が参考にしています
2015-05-16
用途: 塗装作業

今までは長柄のハンドルのみを使用していたが、こちらを試しに買ってみた。
アルミで軽量、柄の長さもちょうどよく作業しやすい。
また、柄についた塗料も水性塗料だとこびり付きが少なく簡単に取れるところがいいです。
もう少し安いと最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする