メーコー
メーコーヘラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
30
30
48
62
93
125
155
185
242
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38106783
品番
3001310000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
ハガネ
刃長(mm)
40
刃厚(mm)
0.4
種別
0号
幅(mm)
30
全高(mm)
230