メーコー
メーコーヘラ
商品レビューを投稿する
幅(mm)
155
30
48
62
93
125
155
185
242
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38106835
品番
3001310035
大変申し訳ございませんが、この商品は完売いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,598
¥
1,998
材質
ハガネ
刃長(mm)
50
刃厚(mm)
0.4
種別
3.5号
幅(mm)
155
全高(mm)
220