曜日別特売
320202 0002 らくらくカートリッジ(缶なし) 大塚刷毛製造 38108104

らくらくカートリッジ(缶なし)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(15枚)
容量(L)2.5
材質HDPE
内容量1箱(15枚)注文コード38108104品番320202 0002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

色替えや後始末が簡単な、カーリッジタイプの内容器。

用途下げ缶用内容器。容量(L)2.5適合下げ缶、テーパー缶、ポリ缶3L、段付下げ缶材質HDPE寸法(mm)Φ183×140タイプ2型RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用下げ缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする