3223251002 GGSペイントストレーナー GERSON 38108935

3223251002 GGSペイントストレーナー GERSON 38108935
3223251002 GGSペイントストレーナー GERSON 38108935

GGSペイントストレーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚)注文コード38108935品番3223251002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

優れた品質の密度の高い最高級のフィルター素材を使う事により、色のにじみが生じません。
ストレーナーの先端に塗料が残らないように設計されており、デリケートな色合せも正確に行えます。
特殊な先進デザインにより、フィルターの先端が開いたり弱くなるのを防止しました。
塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前にろ過して混入異物を取り除くことが目的ですが、ろ過作業を行うことにより塗料の状態について異常の有無をチェックすることが出来ます。

用途
塗料の濾過用に。
塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物の取り除き用に。
メッシュ150μm種別細目型式PS1000寸法(Φ×高さH)(mm)115×90素材ナイロン(メッシュ)塗料タイプ溶剤、水性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする