曜日別特売
16114 3M PPS  リッドアンドライナーキットミニ 3M(スリーエム) 38109827

3M PPS リッドアンドライナーキットミニ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード38109827品番16114
参考基準価格(税別)¥15,761販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

小さな箇所の作業に適するミニサイズのキットです。
塗料の入る容器(ライナー)と蓋(リッド)のセットで、このパーツが使い捨てとなります。最大170mL塗料が入り、これ以下の量であれば塗装準備・塗装・洗浄工程を、この1セットで行え、調合用のカップは不要です。
リッドにはストレーナーが内蔵されているため、フィルターが不要です。

セット内容
リッド+ライナー:50セット
キャップ:20個
材質(リッド)PP、(ライナー)PEトラスコ品番835-9053半透明カップ容量(mL)170網目200ミクロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89667454
2020-09-30
用途: 塗装作業時
サービス業

とても使いやすいです。塗料を保存して置けるのがいいですね。反面、値段が高くて、納期も日数掛かるのが玉に瑕ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする