60700747 集じん袋(ダストバッグ) 京セラインダストリアルツールズ 38121772

60700747 集じん袋(ダストバッグ) 京セラインダストリアルツールズ 38121772
60700747 集じん袋(ダストバッグ) 京セラインダストリアルツールズ 38121772
60700747 集じん袋(ダストバッグ) 京セラインダストリアルツールズ 38121772
60700747 集じん袋(ダストバッグ) 京セラインダストリアルツールズ 38121772
60700747 集じん袋(ダストバッグ) 京セラインダストリアルツールズ 38121772
60700747 集じん袋(ダストバッグ) 京セラインダストリアルツールズ 38121772

集じん袋(ダストバッグ)60700747

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合機種RESV-1000・RESV-1010
RESV-1000・RESV-1010
RESV-1500・RESV-1510V・RESV-1500(F)・RESV-1510V(F)
内容量1個注文コード38121772品番60700747
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

ブロワバキューム用の布製集じん袋です

用途
ゴミの収納
適合機種
RESV-1000・RESV-1010
容量(L)
25
適合
RESV-1000・RESV-1010
適合本体
RESV-1000・RESV-1010
材質
ホルダー部:PS樹脂
質量(g)
317
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
580×500×140
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88939864
2022-12-14
用途: 工場敷地内の落ち葉の掃除

リョービのRESV1500のダストバッグが長年の使用により破れたので交換しました。京セラになったようですが、ピッタリで問題なく使えます。

対象商品 : 38121772
2021-12-02
用途: 木材の切断作業時
農・林・水産業

元の本体が古いものでアダプターが合わなかったのですが交換ができて十分に役目を果しています

1人が参考にしています
対象商品 : 38121772
2021-11-11
用途: 草刈り後の後片付け
医療・福祉・介護関連業

ものすごく古いRESV800で問題なく使えました。ただ、物理的に小さいので、たくさんごみがあると何度かごみ捨てしなければならず手間です。

2021-06-06
用途: 交換
その他業種

袋に穴が空いてきたので交換しました。
袋だけ販売されていると、更に良いのですが。

1人が参考にしています
対象商品 : 38121772
2021-01-04
用途: 庭木剪定後の清掃
農・林・水産業

リョービの集塵機に取り付けて庭木の剪定後の清掃に使います。前に使用していたものが汚くなり新しく購入しました。目詰まりも解消して効率よく掃除ができます。

対象商品 : 38121772
2020-09-15
用途: ウレタンカット後の清掃
株式会社秀建 様(建設業・工事業)

10年前から使用していますが 破れる場所は毎回一緒です。枠部分周りから少しずつ破れます。枠なしで袋だけ値段も安く提供していただけると助かります。

対象商品 : 38121772
2015-01-12
用途: 室外は、落ち葉、室内では大型犬の毛を掃除していますこ

今回犬の毛用に購入しました。快適です。

対象商品 : 38121772
2020-02-05
用途: 枯れ葉清掃時
その他業種

今まで使用していた集じん袋が破れて使用できなくなったので、購入した。商品の性格上仕方が無いことだが、集めたゴミを出す際、ファスナーが開閉し辛く又、ゴミを出し切れないことが多い。改善は厳しいかもしれないがRYOBIさん、宜しくお願いします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする