005W-CA-4527 ミニアングルグラインダー CUSTOR(クストー) 38122603

ミニアングルグラインダー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード38122603品番005W-CA-4527
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー

使用空気圧力(MPa)0.6仕様セフティレバー式質量(g)540無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用ホース内径(Φmm)6.5以上外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×65×75空気消費量(m3/min)0.076エアーインレットNPT1/4排気方式後方排気式コレット径(Φmm)6.0(1/4)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38122603
2016-04-12
用途: 調理器具研磨
製造業

回転数に安定があり、価格に対してのパフォーマンスは満足の行く商品だと思います。
実際、私の作業において工具は消耗品に過ぎず3か月ほどで火力が落ち満足の行く商品が出来なくなります。
ならば、低コストで一定期間安定した作業ができる商品の方が助かります。
高いばかりで、長持ちしても火力がなくなる商品は私の作業では意味を成しません。
今回購入は、テスト的なものですが満足のできそうな工具だと思います。

5が参考にしています
対象商品 : 38122603
2015-12-22
用途: 狭い隙間や小さなパーツ研磨

機能性に優れ、価格共に満足!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする