4×15 キャップセムスP=2(SCM/黒色酸化皮膜) 大阪魂 38139297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャップセムスP=2(SCM/黒色酸化皮膜)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(38個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×15
M4×15
M3×8
M3×10
M3×20
M4×8
M4×12
M4×16
M5×10
M3×12
M3×15
M3×16
M3×25
M3×30
M4×20
M4×25
M4×30
M4×35
M4×45
M4×50
M5×8
M5×12
M5×15
M5×16
M5×20
M5×25
M5×30
M5×35
M6×12
M6×15
M6×16
M6×20
M6×25
M6×30
M6×35
M6×45
M6×50
M8×16
M8×20
M8×25
M8×30
M8×35
M8×40
M8×45
M8×50
M10×16
M10×20
M10×25
M10×30
M10×35
M10×40
M10×45
M10×50
内容量1パック(38個)注文コード38139297品番4×15
販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種類P=2寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38139446
2024-05-20
用途: 草刈機

精度よく作られており、スプリングワッシャーのおかげで緩むことがなく、安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1851:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする