大阪魂
Eリング(ばね用鋼)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(300個)
1パック(300個)
1パック(150個)
1パック(100個)
1パック(75個)
1パック(60個)
1パック(50個)
1パック(43個)
1パック(19個)
1パック(13個)
1パック(8個)
呼び寸法
E-2、5
E-1、2
E-1、5
E-1、9
E-2
E-2、3
E-2、5
E-3
E-3、2
E-4
E-5
E-6
E-7
E-8
E-9
E-10
E-12
E-15
E-19
E-24
適合軸(mm)
2.5
1.2
1.5
1.9
2
2.3
2.5
3
3.2
4
5
6
7
8
9
10
12
15
19
24
全19種類を一覧で見る
内容量
1パック(300個)
注文コード
38139832
品番
E-2.5
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
呼び寸法
E-2、5
寸法D(mm)
6
材質
ばね用鋼
寸法t(mm)
0.4
形状
Eリング
寸法H(mm)
2.1
寸法d(mm)
2.5(差-0.09)
適合軸(mm)
2.5
寸法m(mm)
0.5(差+0.05)
寸法n(mm)
1(最小)
適合軸径d1(Φmm)
3.2以上4未満
適合溝径d2(Φmm)
2.55(差+0.06)
関連資料:
(0.26MB)