曜日別特売
E-9 Eリング(ばね用鋼) 大阪魂 38139911

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-9 Eリング(ばね用鋼) 大阪魂 38139911
E-9 Eリング(ばね用鋼) 大阪魂 38139911
E-9 Eリング(ばね用鋼) 大阪魂 38139911

Eリング(ばね用鋼)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(60個)
呼び寸法E-9
適合軸(mm)9
内容量1パック(60個)注文コード38139911品番E-9
販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
呼び寸法E-9寸法D(mm)18材質ばね用鋼寸法t(mm)0.8形状Eリング寸法H(mm)7.8寸法d(mm)9(差-0.15)適合軸(mm)9寸法m(mm)0.9(差+0.1)寸法n(mm)2(最小)適合軸径d1(Φmm)10以上14未満適合溝径d2(Φmm)9.1(差+0.09)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: 工作
カギのドクター

品質も数量も申し分なし
フィット感にとても満足してます

対象商品 : 38139902
2024-04-12
用途: ドアの修理
石塚硝子株式会社

狙い通り大変うまく使えました!ヒンジのヘリに対して、リングを数枚差し込んで、ドアの開閉がスムーズになりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2320:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする