大阪魂
ホーマナット1種・ウィット(鉄・生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(33個)
1パック(60個)
1パック(33個)
1パック(17個)
1パック(9個)
呼び寸法
W1/2
W3/8
W1/2
W5/8
W3/4
ねじの呼び
W1/2
W3/8
W1/2
W5/8
W3/4
山数
12山
16山
12山
11山
10山
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(33個)
注文コード
38140435
品番
1/2
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
呼び寸法
W1/2
材質/仕上
鉄/生地
山数
12山
厚さ(mm)
7
二面幅(mm)
21
規格
1種
表面処理
生地
ねじの呼び
W1/2
ねじ山種類
ウィット