曜日別特売
5 四角熔接ナット1D形(鉄/生地) 大阪魂 38140636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5 四角熔接ナット1D形(鉄/生地) 大阪魂 38140636
5 四角熔接ナット1D形(鉄/生地) 大阪魂 38140636

四角熔接ナット1D形(鉄/生地)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(150個)
呼び寸法M5
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
内容量1パック(150個)注文コード38140636品番5
販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
呼び寸法M5材質/仕上鉄/生地ねじピッチ(mm)0.8表面処理生地ねじの呼びM5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38140645
2017-01-05
用途: 牽引装置(ヒッチメンバー)フレームの溶接部分

リピーターです。 1回溶接すると、ネジ穴は必ずタップで調整しています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1658:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする