曜日別特売
16 テーパーワッシャー5°(鉄/生地) 大阪魂 38141257

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16 テーパーワッシャー5°(鉄/生地) 大阪魂 38141257
16 テーパーワッシャー5°(鉄/生地) 大阪魂 38141257

テーパーワッシャー5°(鉄/生地)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(18個)
呼び径M16
内容量1パック(18個)注文コード38141257品番16
販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
呼び径M16寸法d(Φmm)18厚さt1(mm)3.2厚さt2(mm)6寸法D(mm)32材質/仕上鉄/生地種類テーパーワッシャー表面処理生地内径d(Φmm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38141232
2022-01-19
用途: 金具制作時

近くの金物店になく困っていたら、モノタロウにあったので注文書しました。
バラ売りはなかったので、27個入りパックを購入しました。
バラ売りもあれば嬉しいです。

対象商品 : 38141223
2020-03-19
用途: 角度調整作業、
株式会社山中製作所製造業

物は作業しやすいです、
角度調整するめちゃ便利です、

対象商品 : 38141223
2019-09-15
用途: チャンネルに溶接します
製造業

チャンネルに穴あけした後溶接で固定します、個数を使用しますので助かります。

対象商品 : 38141257
2019-06-08
用途: 機械の改造

メッキ物と違い加工しやすかったし塗装も出来た。使い勝つてが良かったです。

対象商品 : 38141241
2016-02-26
用途: チャンネルベースに使う

本当は、箱入りで欲しかったのだが、単価に直すと小袋入りの方が安かったので、こちらを多数購入しました。袋を開けて箱に移すのは少し面倒でした。また、品物をよく比べてみると、厚みが一定していなくて、一つの製品には厚みが同じ物を使用したい為、1枚1枚選別しました。品質はあまり良いとは思えませんでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4375:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする