※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
テーパーワッシャー8°(鉄/生地)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(4個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(4個)
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
38141311
品番
20
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
呼び径
M20
寸法d(Φmm)
22
厚さt1(mm)
2.5
厚さt2(mm)
8
寸法D(mm)
39
材質/仕上
鉄/生地
種類
テーパーワッシャー
内径d(Φmm)
22