E-8 Eリング(ばね用鋼/クロメート) 大阪魂 38143122

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-8 Eリング(ばね用鋼/クロメート) 大阪魂 38143122
E-8 Eリング(ばね用鋼/クロメート) 大阪魂 38143122
E-8 Eリング(ばね用鋼/クロメート) 大阪魂 38143122

Eリング(ばね用鋼/クロメート)

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1パック(75個)
呼び寸法E-8
適合軸(mm)8
内容量1パック(75個)注文コード38143122品番E-8
販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609
呼び寸法E-8寸法D(mm)16材質/仕上ばね用鋼/三価クロメート寸法t(mm)0.8形状Eリング寸法H(mm)6.9寸法d(mm)8(差-0.15)適合軸(mm)8内容量(L)3価クロメート寸法m(mm)0.9(差+0.1)寸法n(mm)1.8(最小)適合軸径d1(Φmm)9以上12未満適合溝径d2(Φmm)8.1(差+0.09)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-29
用途: 機械の組み立て時

1.2mmのEリングでバネが効いててきっちり固定できた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3756:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする