12 ゆるみ止めナット(鉄/ドブ) 大阪魂 38145807

12 ゆるみ止めナット(鉄/ドブ) 大阪魂 38145807
12 ゆるみ止めナット(鉄/ドブ) 大阪魂 38145807

ゆるみ止めナット(鉄/ドブ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6個)
呼び寸法M12
ねじの呼びM12
ピッチ1.75
内容量1パック(6個)注文コード38145807品番12
販売価格(税込)¥526
販売価格(税別)
478
呼び寸法M12ピッチ1.75寸法H(mm)10.5±0.4対辺寸法S(mm)19ねじの呼びM12材質/仕上鉄/ドブ表面処理ドブねじ山種類メートル並目
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38145782
2020-05-11
用途: ボートトレーラーの修理

亜鉛メッキされたボートトレーラーにステンレス製の物を使用すると、雨水や海水で濡れるとガルバニック腐食を起こすため、ドブメッキのボルト類を使用しています。 走行時には振動が発生するので、ゆるみ止めのダブルナットを要求されるのですが、こちらの商品は緩み止め付きなのでダブルナットにする手間が省けます。

1が参考にしています
対象商品 : 38145807
2017-12-26
用途: 高所でのメンテナンス時
製造業

初めて使用しましたがスムーズに作業ができる。耐久性も問題なしです。

2016-08-06
用途: 部品の設置固定
フジッコ株式会社

品質がバラバラ。
緩いものきついものがあり、まともに使えるのは1個だけだったため、作業が取りやめになった。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口まで
ご連絡をお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1696:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする