14(15×30×2、6) 丸ワッシャー・JIS(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂 38145861

丸ワッシャー・JIS(鉄/ドブ)(パック品)

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(27個)
外径(Φmm)30
内径(Φmm)15
厚さ(mm)2.6
内容量1パック(27個)注文コード38145861品番14(15×30×2、6)
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
呼び径M14内径(Φmm)15厚さ(mm)2.6外径(Φmm)30材質/仕上鉄/ドブ種類丸ワッシャー表面処理ドブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38145852
2024-07-08
用途: 実験機の組立
サンダイ技建株式会社建設業・工事業

注文後、直ぐに商品が届き、作業が予定通り進むかとができた

対象商品 : 38145843
2024-06-19
用途: 配管
建設業・工事業

ドブ付けUボルトに使用。お安くて良い。ボルトは定番の3/8ウィットワースで10mmがピタリ

対象商品 : 38145886
2024-02-27
用途: 鋼管柱へ金物固定時
農・林・水産業

「鉄/ドブ」と表示されていましたので、鉄材に「溶融亜鉛ドブ漬けメッキ」だと想像して使用しました。屋外での使用に錆難いので安心できます。

対象商品 : 38145852
2024-02-27
用途: 工事現場
建設業・工事業

空調機の基礎架台をH鋼で作製し接続箇所に使用します。まだ使用しておりませんが問題ないと思います

対象商品 : 38145877
2022-11-10
用途: 屋外の設備組立に使用します
有限会社仁平製作所

メッキの状態も良さそうです。価格が安いです。数量は少し多いかと思います

対象商品 : 38145877
2020-12-13
用途: 角パイプ支柱の固定に使用
運輸・通信業

角パイプの支柱の固定に使用しました。
ステンレス とどちらにするか悩みましたが、コスパを考えこちらを選びました。
錆止めをスプレーしました。
耐久性に期待します。

対象商品 : 38145913
2021-08-11
用途: コロの取り付けフランジとして
農・林・水産業

特にありません。上手く使用出来ました ありがとうございました。

対象商品 : 38145913
2016-11-23
用途: ワイヤー巻き取りロールのガイド
農・林・水産業

あまり見かけないワッシャーでしたが、無事ロールのガイドに使う事が出来ました、有難う御座いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
227:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする