※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
ホーマナット3種(鉄/三価クロメート)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1パック(150個)
1パック(300個)
1パック(150個)
1パック(75個)
1パック(43個)
1パック(30個)
1パック(16個)
1パック(8個)
ねじの呼び寸法
M4
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
M20
ねじピッチ
0.7
0.5
0.7
0.8
1.0
1.25
1.5
1.75
2.0
2.5
厚さ(mm)
2.4
1.8
2.4
3.2
3.6
5
6
7
10
12
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(150個)
注文コード
38146026
品番
4
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M4
材質/仕上
鉄/三価クロメート
ねじピッチ
0.7
厚さ(mm)
2.4
二面幅(mm)
7
規格
3種