曜日別特売
12 スプリングナット(鉄/三価クロメート) 大阪魂 38146157

スプリングナット(鉄/三価クロメート)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10個)
ねじの呼び寸法M12
ねじピッチ(mm)1.75
内容量1パック(10個)注文コード38146157品番12
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
ねじの呼び寸法M12材質/仕上鉄/三価クロメートねじピッチ(mm)1.75二面幅(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38146123
2026-01-08
用途: 工事の腐食したナット交換
丸野製茶農・林・水産業

注文して4日以内には着くし、製品もちゃんとしているので満足です。

対象商品 : 38146132
2022-05-04
用途: トラクターのハローの整備に使用
農・林・水産業

ハローの整備で部品交換しました。
使用箇所が多いので一体のスプリングナットが重宝します。

対象商品 : 38146141
2021-04-14
用途: 農業機械の固定用だとかに使用した。

ナットにスプリングが着いているので楽に使用出来て良かったです。

対象商品 : 38146141
2020-06-04
用途: 自動車整備
ツキジメンテナンス

排気管の接合部に使用
フランジタイプが基本なところですが試しに使用してみました、作業性は良好です。

対象商品 : 38146123
2020-07-12
用途: 緩み防止をしたいヵ所のネジ止めに使用

このメーカーは、コスパよく、作りもしっかりしていて、
普通に安心して使用できます。

対象商品 : 38146123
2020-03-12
用途: 機械のメンテ
農・林・水産業

スプリングワッシャーがついているので作業が楽で早くできます。

対象商品 : 38146123
2017-09-25
用途: 修理&メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

M8のピッチ1.25で勝手に呼び径12mmと思い込んでたんですが、この商品は13mmでした。商品説明に呼び径まで記載頂けると助かります。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
商品情報に二面幅の寸法を追記させて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 38146123
2016-06-16
用途: 防雪板に、透明のポリカ板をネジ止めするのに使います。春は、取り外します。

サイズ毎に、共通部品のモジュール化がしっかりしていて、選ぶのがとても楽ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1022:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする