曜日別特売
20 テーパーワッシャー5°(SUS) 大阪魂 38155327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

20 テーパーワッシャー5°(SUS) 大阪魂 38155327
20 テーパーワッシャー5°(SUS) 大阪魂 38155327

テーパーワッシャー5°(SUS)

(7件のレビュー)
内容量1パック(2個)
内容量1パック(2個)注文コード38155327品番20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥638販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
呼び径M20寸法d(Φmm)22厚さt1(mm)2.5厚さt2(mm)6寸法D(mm)40材質SUS種類テーパーワッシャー内径d(Φmm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38155311
2025-07-03
用途: 三徳ジョレンの角度調整
農・林・水産業

ステンレスで錆びにくく3個入りで、2つ並べられて手前側2つ重ねてちょうど良かったです。ボルトはギリ締められました。満足です。

対象商品 : 38155293
2022-05-08
用途: H鋼へのビス取付

モノとしては非常に満足しているのですが、できればM8・M6もラインナップしてもらいたい

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 38155302
2023-05-29
用途: 自動車のメンテナンス

もう少し大きいものに何種類かあるといいかなと思います。

対象商品 : 38155311
2020-08-11
用途: 回転機器据付の基礎
卸売・小売業

プライベートブランドとの事で仕上がりに懸念があったが、
仕上がりも良好で、問題なかった
また機会があれば使用したい

1が参考にしています
対象商品 : 38155293
2020-04-30
用途: 船外機のメンテナンス
教育・研究機関

角度調整が微妙なので5°の角度は何枚も重ねたて調整できました。また、海での使用ですのでさびに強いSUS素材は必須でした。

1が参考にしています
対象商品 : 38155293
2016-03-07
用途: 照明器具の照射方向の調整
その他業種

購入に当たっての梱包個数が少なくて助かります。それほど使用しないので。

1が参考にしています
対象商品 : 38155311
2014-01-13
用途: 製缶品の部材
株式会社クボタ

全く問題なく使える。
値段も安いため、機会があればまた購入します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4150:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする