曜日別特売
20 ホーマナット1種(SUS316L) 大阪魂 38155363

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホーマナット1種(SUS316L)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(2個)
ねじの呼び寸法M20
ねじピッチ2.5
厚さ(mm)16
内容量1パック(2個)注文コード38155363品番20
販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
ねじの呼び寸法M20材質SUS316Lねじピッチ2.5厚さ(mm)16二面幅(mm)30規格1種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2557:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする