4000 4000 スタンダードツナギ服(秋冬用) DON(ヤマタカ) 38157201

4000 スタンダードツナギ服(秋冬用)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可名入れ可裾上げ可メーカー直送4日以内出荷とは
サイズ4L
チャコール×ライトグレー
ウエスト(cm)110
内容量1着注文コード38157201品番4000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,889
販売価格(税別)
8,990

多彩な機能を搭載したハイスペックスタンダードモデル。
脇トリカットデザインで腕の上下などスムーズな動きを実現。
立体ヒップカット。股に縫目がなく、つっぱりにくい。
膝ストレッチ素材入りで、フットワークを軽やかにする高機能。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
チャコール×ライトグレーサイズ4L仕様フラップ、袖口マジックテープ、ペン差し、ナイロンファスナー、脇ゴム、帯電防止、携帯電話ポケット種別長袖つなぎ厚さ中厚胸囲(cm)130混率(%)ポリエステル/65、綿/35股下(cm)84ウエスト(cm)110背丈(cm)53機能帯電防止質量(g/m2)255適応身長(cm)185~195裄丈(cm)92生地帯電防止ツイル色番77名入れ裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-07
用途: 現場作業

身長171cm、通常LサイズなのでLを購入。
総丈・袖丈・ウエストは丁度良いが、全体的に太めに仕上げているのか、
脇から袖口、特に尻周りがダボダボで恥ずかしくて外では着られない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする