SD-38B-4R インデックスハンドル 三木プーリ 38163167

インデックスハンドル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個目盛部外径(mm)38注文コード38163167品番SD-38B-4R
参考基準価格(税別)¥15,480販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

・安い価格で高機能、コストパフォーマンスに優れた製品です。
・日常保守の手間は不要です。
・回転数がひとめで分かるように、見やすい目盛を設けました。
・軽量小型なため省スペースに貢献します。また取り付け、取扱いも簡単です。
・指針が動くベアリングを内蔵タイプで動きがスムーズです。
・回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。

寸法B(mm)-全長(mm)43タイプ単体回転方向時計方向外径(mm)38穴径(mm)10針本数(本)2回転比1/4目盛部外径(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする