曜日別特売
BNB11-R スラリ1.0 ゼブラ 38168216

BNB11-R スラリ1.0 ゼブラ 38168216
BNB11-R スラリ1.0 ゼブラ 38168216
BNB11-R スラリ1.0 ゼブラ 38168216
BNB11-R スラリ1.0 ゼブラ 38168216

スラリ1.0

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
色(軸)
内容量1本注文コード38168216品番BNB11-R
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥88
販売価格(税別)
80

エマルジョンインク搭載。
油性のしっかりした手ごたえと、ジェル(水性)のさらさらした軽さを兼ね備えた画期的なインクで今までにない、なめらかな書き味と鮮やかで濃い筆記線を実現しています。
書き出しが驚くほどスムーズで、いつまでも書いていたくなるスラスラの書き味。
また、速記をしてもかすれることがなく、なめらかな書き味が続きます。あらゆる筆記のシーンでストレスがなく、集中力もUPすること間違いなしです。
耐水性、耐光性に優れています。公式文書にも使用できます。
エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾きにくい。

先端ボール径(mm)1.0仕様ラバーグリップ付全長(mm)140質量(g)9.7シリーズスラリエコマーク認定認定方式ノック式材質(軸)樹脂最大径(Φmm)11インク色替芯EQ-1.0芯インクエマルジョンインク入数1本色数単色グリーン購入法適合色(軸)商品タイプ本体エコマーク認定番号18 112 119繰り返し・詰め替え対応
注意
※ご使用の際は、ペン先の樹脂玉を取ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: 主に仕事上の筆記
その他業種

今までで一番お気に入りのペンです。悪筆で筆圧も強く、細字のペンでは様にならないのが悩みの種でしたが、このペンの書き味、希少な1.0の太さがジャストフィットでした。時々ですが替え芯も購入しています。

対象商品 : 38168191
2024-06-03
用途: 国家試験記述式問題への解答用
サービス業

国家試験本番に向けて、模擬テストの答案作成に活用。とても滑らかな書き味でストレスフリーで使えるので大変気にいっている。

対象商品 : 38168191
2023-05-20
用途: メモ、日報等の記入
ADS

太めの線が見やすくて好みなので、事務作業にはほぼこちらを使用しています。たまに最後の方インクが残っているのにかすれてくることがありますが、書きやすさ、見やすさの方が勝ってリピートしています。

対象商品 : 38168191
2023-03-13
用途: 書くときに
教育・研究機関

1.0の芯なので、太くて書きやすく、見やすいです。

対象商品 : 38168191
2022-02-16
用途: 普段の事務作業に
その他業種

自分は筆圧が強い上に悪筆ですので、それをごまかすのに太字タイプが好みです。書き味もなめらかでベストチョイスで、ついついリピートしてしまいます。

対象商品 : 38168191
2021-10-21
用途: 実用品

0.7mmが常用品ですが、自分の書類には1.0mmがしっくりします。色々な1.0mmを使用しましたが、スラリがベストです。

対象商品 : 38168191
2021-07-10
用途: 作業日報等の記入に
ADS

個人的な好みですが、先端径1.0mmで太めの字が書けるので気に入って使用しています。若干液だれしますが気になるほどではないです。

対象商品 : 38168207
2021-02-14
用途: 現場の筆記具
瀬倉電気管理事務所サービス業

太字でさらさら書けて値段が安い。いい品物と思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする