Panasonic(パナソニック)
手元開閉器 ケースブレーカ 標準形 屋内用 単体露出工事用(単相専用・プラスチックケース)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
定格電流(A)
20
20
30
15
極数・素子数
2P1E
2P1E
2P2E
定格電圧(V)
AC100専用
AC100
AC100/200
AC100-100/200-200共用
AC100専用
型式
ED-30J
H型
E型
ED-30J
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38175602
品番
BED22031J
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
用途
単体露出工事用
極数・素子数
2P1E
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
AC100専用
種別
漏電保護用
型式
ED-30J
ブレーカ
1個搭載
定格遮断容量(kA)
1.5
定格感度電流(mA)
30
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm
2
)
(最大)8
収納機器
漏電ブレーカJ型(2個)
注意
※ブレーカ搭載カバーは同梱しておりません。
※搭載ブレーカは、ハンドル部「赤・緑」ラベル付