BCW2501 サーキットブレーカ BCW型 Panasonic(パナソニック) 38177011

BCW2501 サーキットブレーカ BCW型 Panasonic(パナソニック) 38177011
BCW2501 サーキットブレーカ BCW型 Panasonic(パナソニック) 38177011

サーキットブレーカ BCW型

(25件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード38177011品番BCW2501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,090

モータ保護兼用

用途ボックス内取付用極数・素子数2P2E定格電流(A)50定格電圧(V)AC415/AC200/AC100型式BCW-60端子形状フルアップ端子仕様開閉式フラップ小形端子カバー付質量(kg)0.3定格絶縁電圧(V)AC500端子ねじM5商品番号BCW2501締付トルク(N・m)2.0~2.5保護機能過電流、過負荷(モータ)、短絡定格遮断容量(kA)2.5(AC415V)/5(AC200V)/5(AC100V)過電流引きはずし方式電磁式適合圧着端子(ニチフ製)14-5、CB22-5Sフレーム(AF)60接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38177011BCW250161364645BCWA2501画像準備中ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-60型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)1台
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-09
用途: 農機具盤の交換
寺田農・林・水産業

定番商品で安心して使えます。在庫限りという事で急いで購入しました。予備品としても常備します。

対象商品 : 08729664
2023-08-05
用途: 米麦乾燥作業時
有限会社 木野村農産農・林・水産業

マグネットスイッチからの交換です。
使いやすく、最高です。

対象商品 : 38176905
2022-08-28
用途: 配電盤
教育・研究機関

製品規格は,パナソニックのカタログで選定しました.パナソニックの製品ですので,安心かつ容易に設置できると思います.

1が参考にしています
対象商品 : 08729673
2022-03-20
用途: 工作機械の保護

定番品。
納期・品質・価格共に安心して使えました。本体にLINE LOADの表示があると良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 38176993
2021-06-15
用途: 主電源ブレーカー
新康プレス工業所製造業

やはりパナソニックは良いものです。
端子カバービス及び端子ビスを落とすことが有りますので、落ちないように考えて下さい。

対象商品 : 38176862
2021-05-01
用途: 補修

20年前のブレーカー取り換え前と同じ寸法でよかった

対象商品 : 08729691
2020-07-21
用途: 交換部品
株式会社中島製作所

社内設備部品の破損交換用として利用しています、入庫も早く助かります

1が参考にしています
対象商品 : 08729682
2020-08-21
用途: 抹茶臼用のブレ-カ-として
卸売・小売業

同じものをしようするもスイッチがばかになっての交換。
今のところ故障なく使用中。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする