Panasonic(パナソニック)
押釦開閉器(スチールケース) モータ直入用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38178682
品番
BH17015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,830
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
種類
埋込形
ボタン数
2
極数(P)
3
定格使用電圧(V)
AC220
定格容量(kW)
2.2(AC220V)
材質(ケース)
スチール
ボタン文字
ON(黒)、OFF(赤)
タイプ
ケース付
標準色
(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
接続可能電線(mm
2
)
フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
注意
※機器用電線など、細いより線を使用する場合は棒圧着端子をご使用ください。
※モータのインチング操作(ひんぱんな間欠運転・寸動運転)には使用しないでください。
※スイッチボックスへの取り付けはできません。
2P品は中極端子がありません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38178682
BH17015
37612696
BH17015
押釦開閉器 埋込形 (ケース付)
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました