極数・素子数2P2E定格感度電流(mA)30定格電流(A)20定格電圧(V)AC100-100/200-200共用仕様●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2オプション補助スイッチ AX型式J-2E質量(kg)0.2端子形状ソルダーレス端子(当て金付)表示方式過電圧:機械式釦使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2保護機能O.C付相線式1Φ2W(単相2線式)、1Φ3W(単相3線式)動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)AC100-100/200-200共用1.5(200V:1)漏電表示方式機械式釦逆接続可フレーム(AF)30外形寸法(横×縦×深さ)(mm)68×70×40(ハンドル含む56)接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)(漏電時)0.1以内引外し方式熱動式