BJJ23032 漏電ブレーカ J型 JIS互換性形 Panasonic(パナソニック) 38179163

漏電ブレーカ J型 JIS互換性形

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電流(A)30
定格感度電流(mA)30
極数・素子数2P2E
定格電圧(V)AC100-100/200-200共用
内容量1個注文コード38179163品番BJJ23032
参考基準価格(税別)¥7,340販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。

用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用極数・素子数2P2E定格感度電流(mA)30定格電流(A)30定格電圧(V)AC100-100/200-200共用仕様●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2オプション補助スイッチ AX型式J-2E質量(kg)0.2端子形状ソルダーレス端子(当て金付)表示方式過電圧:機械式釦使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2保護機能O.C付(過電流+漏電保護)相線式1Φ2W(単相2線式)、1Φ3W(単相3線式)動作時間(漏電時)0.1秒以内定格遮断容量(kA)AC100-100/200-200共用1.5(200V:1)漏電表示方式機械式釦逆接続フレーム(AF)30外形寸法(横×縦×深さ)(mm)68×70×40(ハンドル含む56)接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6動作時間(s)(漏電時)0.1以内引外し方式熱動式
注意
※逆接続可能。
※使用する電線は、定格電流値にあった適合電線サイズを選定してください。
※線間絶縁抵抗測定は、電線をはずして行ってください。
※高調波(インバータ等)対応形です。インバータ等の周波数制御回路では、必ずインバータの一次側に設置してください。
※過電圧検出リード線はブレーカの二次側中性バーに確実に接続してください。また、検出リード線の盤外への延長はできません。
※3Pを1Φ3Wに使用する場合は中極に中性線を接続してください。
※ブレーカがトリップした時、ハンドルはOFF位置まで戻ります。
※単3中性線欠相保護付ブレーカについて、トランシーバ等の無線機を使用する場合は、1m以上離れて使用してください。単3中性線欠相保護が誤作動(ブレーカトリップ)する恐れがあります。
※単相3線式回路では、中性線欠相による異常電圧事故から、負荷機器を保護する単3中性線欠相保護付漏電ブレーカをご使用ください。(負荷機器の過電圧耐量により、保護できないものもあります。
※機器用電線など、細い線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用ください。(WV2500:1.25~2.0mm2、VW2501:2.0~3.5mm2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38179005
2023-06-08
用途: 既存の交換
竹之内成起電気・ガス・熱供給・水道業

流石シンデレラフィット。他社製品とくらべ操作感がしっかりしているので安心のパナソニックブランドです。

対象商品 : 38179102
2022-04-17
用途: 家の配電盤の修理

40年使用した漏電遮断器が誤作動し始めたので、本品に交換しました。配電盤は再使用でサイズ的な規格が異なるため、ポン付けは不可能でしたが、交換後は不具合が解消しました。

対象商品 : 38179005
2021-04-04
用途: ブレーカー交換

今までと同じものなので、何ら問題なくつかえました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする