曜日別特売
BKF22031L カンタッチブレーカ 漏電表示付 Panasonic(パナソニック) 38181717

BKF22031L カンタッチブレーカ 漏電表示付 Panasonic(パナソニック) 38181717
BKF22031L カンタッチブレーカ 漏電表示付 Panasonic(パナソニック) 38181717

カンタッチブレーカ 漏電表示付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格電流(A)20
極数・素子数2P1E
定格電圧(V)AC100専用
内容量1個注文コード38181717品番BKF22031L
参考基準価格(税別)¥16,680販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

漏電監視機能を搭載したサーキットブレーカ。
万一の漏電時、回路を遮断せずに表示でお知らせします。

適合端子
(圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S
(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6
極数・素子数2P1E定格電流(A)20定格電圧(V)AC100専用質量(kg)0.15端子形状(電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子リセット方式(漏電表示)手動リセット(押釦)動作時間(表示)0.1秒以内定格遮断容量(kA)5定格感度電流(mA)30漏電表示方式赤色LED表示フレーム(AF)50
注意
※逆接続不可。
※より線3.5mm2・5.5mm2・8mm2には専用棒圧着端子を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする