極数・素子数3P3E定格電流(A)15定格電圧(V)AC200専用質量(kg)0.85相線式3Φ3W・1Φ3W寸法(mm)(H)96.7×(W)100×(D)60(ハンドル含む73)端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3使用周囲温度(℃)-10~+60締付トルク(N・m)(主回路)2.0~2.5、(操作回路)0.4~0.7動作時間(漏電)0.1秒以内定格遮断容量(kA)2.5定格感度電流(mA)30漏電表示方式機械式釦機械的開閉耐久性25万回万以上電気的開閉耐久性AC200V 30A(pf=0.8)10万回以上フレーム(AF)30操作回路電圧(V)AC200接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)2~14、(操作回路)0.5~1.25接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)1.6~2.6、(操作回路)0.8~1.4引外し方式熱動・電磁式