曜日別特売
BSH2402 分岐用 コンパクトブレーカSH型 Panasonic(パナソニック) 38195893

BSH2402 分岐用 コンパクトブレーカSH型 Panasonic(パナソニック) 38195893
BSH2402 分岐用 コンパクトブレーカSH型 Panasonic(パナソニック) 38195893
BSH2402 分岐用 コンパクトブレーカSH型 Panasonic(パナソニック) 38195893

分岐用 コンパクトブレーカSH型

(23件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
定格電流(A)40
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)50
定格電圧(V)AC100/200(200V回路専用)
内容量1台注文コード38195893品番BSH2402
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
極数・素子数2P2E定格電流(A)40定格電圧(V)AC100/200(200V回路専用)仕様2Cモジュール質量(kg)0.112規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211商品番号BSH2402定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式フレーム(AF)50接続可能電線 撚線(mm2)8・14接続可能電線 単線(Φmm)-
注意
※ヨコ1列タイプの商品にはご使用できません。※ハンドルキャップはありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-24
用途: 工場のメンテナンス
製造業

工場内電灯分電盤の追加用に使用
使用メーカーがパナであり同一メーカーで揃え見た目も
同じで違和感ないのが良いです。

対象商品 : 35180722
2024-01-16
用途: 工房のIHコンロが交換になった為30Aに交換

簡単に交換出来ました 免許持ち出ない人でも作業出来る事が心配です100V200V切り替え部分

1が参考にしています
対象商品 : 35180722
2023-11-15
用途: 電気配線工事

既存のブレーカーと違い、はめ込むだけでセットされるので、作業が早いです。また、セット確認もできるようになっているので、セットミスのチェックができるのがいいですね。

対象商品 : 33042737
2024-07-26
用途: 増設
IMEC建設業・工事業

メーカー品です。いうことありません。必要に応じて購入するだけです。

対象商品 : 33042737
2021-12-12
用途: エアコン用に追加

元々のボックスに適合して、きちっとはまって問題なく使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 33042746
2022-02-22
用途: 電気回路増設
電気・ガス・熱供給・水道業

コンパクト設計で扱いやすい。電線の取り付けがワンタッチで効率的

対象商品 : 38195884
2021-04-13
用途: 電気工事時

マンションのihクッキングコンロ交換で、
20Aから30Aに変更のため、
コンパクトブレーカーを交換。
交換前はナショナル製でしたが、
パナソニックになっても、
外観は変わってないので、
すんなり交換出来ました。

2が参考にしています
対象商品 : 35180722
2020-09-22
用途: 制御盤内のサーキットブレーカー
サービス業

兎に角、薄くて小さくて安い。これはブレーカーをたくさん並べて使いたいとき、省スペースで組み込めます。バッテリーを多数並べて使うときにはいいですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする