BSHE21532 コンパクト漏電ブレーカSHE型 Panasonic(パナソニック) 38195981

BSHE21532 コンパクト漏電ブレーカSHE型 Panasonic(パナソニック) 38195981
BSHE21532 コンパクト漏電ブレーカSHE型 Panasonic(パナソニック) 38195981

コンパクト漏電ブレーカSHE型

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
定格電流(A)15
定格感度電流(mA)30
極数・素子数2P2E
定格電圧(V)AC100-200
内容量1個注文コード38195981品番BSHE21532
参考基準価格(税別)¥9,120販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
極数・素子数2P2E定格電流(A)15定格感度電流(mA)30定格電圧(V)AC100-200仕様雷サージ電流・高調波(インバータ等)対応形種別1Cモジュール定格遮断容量(kA)2.5フレーム(AF)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38195997
2023-04-13
用途: 電気工事
その他業種

リフォームで電気工事は電気屋に依頼していたのですが、PHEV用のブレーカーが、漏電遮断器無しの200Vが取り付けてあったため、漏電遮断器付きを購入して交換しました。

1が参考にしています
対象商品 : 38195997
2023-01-03
用途: 電気工事
その他業種

PHEV用として購入。
別配線しなければいけないのかなと思っていましたが、分電盤に空きがあり、対応品だったので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 38195936
2018-05-18
用途: 個人宅分電盤の回線増設
サービス業

サイズは同じですが納入年により表面配置が変わっています。変える必要があるのか。

対象商品 : 38195997
2017-04-05
用途: 電気自動車の家庭用充電

取扱説明書に、「他のブレーカーよりも長辺方向の長さが大きいですが、問題なく取り付けられます」と書いて貰えると、安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする